Varmeresistent Handske 250°C White L R

Art.-nr.: A590WHRL
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
Artikelnummer A590WHRL
EAN/GTIN 5036108174188
Producentnummer A590WHRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Konstrueret af Meta-aramid varmbestandige fiber med en bomulds foring, denne langtidsholdbare handske er varmebestandig op til 250C. Sømlæs, symmetriske og kan maskin vaskes.

Egenskab:

  • Beskytter i 15 sekunder mod op til 250 graders varme
  • Robust 7 gauge strik
  • Lang manchet
  • Disse handsker er ambidekstral og er velegnede til venstre- eller højrehåndede brugere for ekstra funktionalitet
  • Handske længde 30 cm
  • Sælges enkeltvis
  • Kan maskinvaskes
  • CE Certificeret
  • Kan maskinvaskes op til 30°C
  • Detail Tag for præsentation

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1341X)
  • EN 407: 2020 (4231XX)

Materiale:

Materiale: Viskose; Bomuld; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven