Ultra svejse handske Brown L R

Art.-nr.: A540BRRL
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Handskestørrelse 9

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A540BRRL
EAN/GTIN 5036108325474
Producentnummer A540BRRL
L-nummer L01840 1307

Betegnelse

Beskrivelse:

Designet til professionelle svejsere, derfor bruges kun de bedste materialer og konstruktion. Fuldgarvet læder med spaltlæder giver forbedret brændbarhed. Fleece foret for beskyttelse mod varme og kulde. Aramid syning for højeste holdbarhed.

Egenskab:

  • EN12477 Type A svejsebeskyttelse
  • Premium læder svejsehandske
  • Forstærket håndflade og tommel
  • Forstærkede aramidsømme for maksimal holdbarhed og brandbeskyttelse
  • Fleece foring for ekstra varme og komfort
  • Forstærket syninger i håndflade og fingre
  • CE Certificeret

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4243X)
  • EN 12477: 2001 Type A
  • EN 407: 2020 (412X4X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiale:

Materiale: Okse Spalt Læder; Okse Læder; Bomuld; Polyester;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven