LUKAS STF-underlagsplade til fiberskiver Ø 180 mm med M14 gevind til vinkelsliber

Art.-nr.: A38311701001
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Støtteskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A38311701001
Kopier
EAN/GTIN 4027497480685
Kopier
Producentnummer A38311701001
Kopier
L-nummer L50310 191
Kopier
Producent LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Hurtig og nem montering uden klemnøgle - Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.

Egenskab:

Kølesystem: uden ventilation
n maks.: 8500 (1/min)
Produktemballage: Taske
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsdiameter: 180 mm

Fordel:

Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.

Passer til:

Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven