Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af en optimeret placering for en lang levetid - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Testet kvalitet: Høj sikkerhed på grund af regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. F.eks. reduceres slid, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og til grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Udformning: flad med indvendigt hul
Kornstørrelse: 80
n max.: 12200 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Slotting: Kryds-slotting (4-foldet)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
værktøjsholderens dimension: 22 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Værktøjets slibeflade i ét stykke giver mange fordele i brug. Slidet reduceres, og kornets vedhæftning optimeres. Resultatet er en lang levetid og færre værktøjsskift.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
Aluminium
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: egnet
Slibning af filet: velegnet
Skrubfræsning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Filet søm slibning: velegnet
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: velegnet
Bemærk:
Fremragende udnyttelse af slibekornet på grund af optimeret placering for en lang levetid
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test