LUKAS SLB universel slibeklud af aluminiumoxid korn 80 / 230x280 mm til håndholdt brug

Art.-nr.: A3825230280080
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A3825230280080
EAN/GTIN 4027497429325
Producentnummer A3825230280080
L-nummer L50260 310

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål, ved grov- og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
Bredde: 230 mm
Kornstørrelse: 80
Længde: 280 mm
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT

Fordel:

Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

Stål
rustfrit stål
plast og træ
Aluminium
Støbejern

Passer til:

Afboring: egnet
Fin slibning: egnet
Fjernelse af maling: velegnet
Satin finish: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Grovslibning: egnet

Bemærk:

God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven