LUKAS SLB universel slibeklud af aluminiumoxid korn 40 / 230x280 mm til håndholdt brug

Art.-nr.: A3825230280040
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
    Produkttype Slibelærred

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A3825230280040
    EAN/GTIN 4027497429301
    Producentnummer A3825230280040
    L-nummer L50260 211

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dine ekstra værdier: - God levetid på forskellige materialer ved grov- og finslibning - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Den korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med en god levetid på blødt stål, ved grov- og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    Bredde: 230 mm
    Kornstørrelse: 40
    Længde: 280 mm
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: NK (normal korund)
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT

    Fordel:

    Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    Stål
    rustfrit stål
    plast og træ
    Aluminium
    Støbejern

    Passer til:

    Afboring: egnet
    Fin slibning: egnet
    Fjernelse af maling: velegnet
    Rengøring: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Satin finish: egnet
    Grovslibning: egnet

    Bemærk:

    God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
    Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven