LUKAS SVR universal slibeflies i ruller ultrafint 117 mm x 10 m til håndholdt brug

Art.-nr.: A382011501024
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
Produkttype Slibefiberrulle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A382011501024
EAN/GTIN 4027497428670
Producentnummer A382011501024
L-nummer L50260 113

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - Godkendt selv til luftfartsindustrien takket være den kølige slibning og lave gnistflugt - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft under brug - Skærer også hårdere materialer effektivt - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer strøm og tid under arbejdet og opnår stadig et perfekt resultat med en perfekt overflade.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
Bredde: 115 mm
Længde i m (rullemateriale): 10 mm
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: SIC (siliciumcarbid)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiale: fleece ultrafint

Fordel:

Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

rustfrit stål
Stål
Aluminium
plast og træ
Støbejern

Passer til:

Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Polering: egnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Satin finish: egnet
Grovslibning: -

Bemærk:

Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven