Beskrivelse:
Din merværdi: - I kombination med diamantpastaer gør den også polering af komplicerede former mulig på grund af dens fremragende elasticitet - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt til elværktøjet - Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - På grund af sin fremragende elasticitet er dette værktøj i kombination med LUKAS diamantpastaer også velegnet til polering af særligt komplicerede forme, f.eks. matricer og sprøjtestøbeforme, træk-, presse- og skæreværktøjer, koldstøbegummi, smedegummi, lejer, spindler, valser, kalibre osv. Den optimale omkredshastighed for LUKAS filtpoleringspunkter er 2-8 m/s. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: kugle
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Stivhed/hårdhed (filtpoleringskrop): H3
V max. : 15 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjets bredde/længde/højde: 9 mm
Værktøjsdiameter: 10 mm
Fordel:
På grund af sin fremragende elasticitet er dette værktøj i kombination med LUKAS-diamantpastaer også velegnet til polering af særligt komplicerede forme, f.eks. tryk- og sprøjtestøbeforme, træk-, presse- og skæreværktøjer, koldstøbegummi, smedegummi, lejer, spindler, valser, kalibre osv. Den optimale omkredshastighed for LUKAS filtpoleringsstifter er 2-8 m/s.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Glas/hårdt metal: velegnet
Materiale:
Stål
rustfrit stål
Passer til:
Finslibning: velegnet
Polering: velegnet
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Muliggør polering af komplicerede former i kombination med diamantpastaer på grund af dens fremragende elasticitet
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning