LUKAS P3ZY cylindrisk monteret spids 20x25 mm skaft 6 mm filt til poleringspasta/ superhård

Art.-nr.: A37000202560001
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
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
    Produkttype Polerstift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A37000202560001
    EAN/GTIN 4027497032921
    Producentnummer A37000202560001
    L-nummer L50310 18

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - I kombination med diamantpastaer gør den også polering af komplicerede former mulig på grund af dens fremragende elasticitet - Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt til elværktøjet - Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning Dine fordele: - På grund af sin fremragende elasticitet er dette værktøj i kombination med LUKAS diamantpastaer også velegnet til polering af særligt komplicerede forme, f.eks. matricer og sprøjtestøbeforme, træk-, presse- og skæreværktøjer, koldstøbegummi, smedegummi, lejer, spindler, valser, kalibre osv. Den optimale omkredshastighed for LUKAS filtpoleringspunkter er 2-8 m/s. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Cylinder
    Produktemballage: papkasse
    Skaftlængde: 40 mm
    Stivhed/hårdhed (filtpoleringskrop): H3-S
    V max. : 15 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: skaft
    værktøjsholderens dimension: 6 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 25 mm
    Værktøjsdiameter: 20 mm

    Fordel:

    På grund af sin fremragende elasticitet er dette værktøj i kombination med LUKAS-diamantpastaer også velegnet til polering af særligt komplicerede forme, f.eks. tryk- og sprøjtestøbeforme, træk-, presse- og skæreværktøjer, koldstøbegummi, smedegummi, lejer, spindler, valser, kalibre osv. Den optimale omkredshastighed for LUKAS filtpoleringsstifter er 2-8 m/s.
    Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede
    Glas/hårdt metal: velegnet

    Materiale:

    Stål
    rustfrit stål

    Passer til:

    Afboring: -
    Finslibning: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: velegnet
    Præcisionsbearbejdning: egnet
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Muliggør polering af komplicerede former i kombination med diamantpastaer på grund af dens fremragende elasticitet
    Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
    Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
    Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
    Uden krombelægning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven