LUKAS BHUV håndtrådsbørste til rustfrit stål 265x25 mm, krympet

Art.-nr.: A350726525213
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
    Produkttype Stålbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A350726525213
    EAN/GTIN 4027497032402
    Producentnummer A350726525213
    L-nummer L50260 75

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål takket være tråd af rustfrit stål - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være bølgetråd - Testet kvalitet: høj sikkerhed gennem regelmæssig testning Dine fordele: - Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning.

    Egenskab:

    Børstetype: Håndbørste
    Trådmateriale: Rustfrit ståltråd krympet
    Trådtykkelse: 0,3 mm
    Produktemballage: Taske
    Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjets bredde/længde/højde: 265 mm
    Værktøjsdiameter: 265 mm

    Fordel:

    Bearbejdning af rustfrit stål er ikke et problem for dette værktøj. Rustfri ståltråd forhindrer rust i at udvikle sig på dit arbejdsstykke efter bearbejdningen.

    Anvendelse:

    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede

    Materiale:

    rustfrit stål
    Stål
    Titanium

    Passer til:

    Børstning: velegnet
    Afboring: egnet
    Fjernelse af lak: velegnet
    Satin finish: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: god
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: velegnet
    Satin finish: god
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Tråd af rustfrit stål gør den også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
    Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven