Beskrivelse:
Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være krympet tråd - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssig test
Egenskab:
Børstetype: Håndbørste
Trådmateriale: ståltråd krympet
Trådtykkelse: 0,35 mm
Produktemballage: Taske
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjets bredde/længde/højde: 265 mm
Fordel:
Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt i elværktøjet. Forhindringer som fastklemning, glidning eller endog brud på skaftet hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Materiale:
Stål
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fjern malingen: velegnet
Satin finish: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning af støbejern: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test