Beskrivelse:
Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Hurtig og nem montering uden spændeskruenøgle - Let arbejde med glat tråd - Hurtig og nem montering uden spændeskruenøgle takket være integreret M14 gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Egenskab:
Børstetype: keglebørste
Trådmateriale: glat ståltråd
Trådtykkelse: 0,5 mm
n maks.: 12500 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 13 mm
Værktøjsdiameter: 100 mm
Fordel:
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Materiale:
Stål
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Let at arbejde med glat tråd
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test