Beskrivelse:
Din merværdi: - Også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål takket være tråd af rustfrit stål - Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være bølgetråd - Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle takket være integreret M14 gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning. - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Egenskab:
Børstetype: keglebørste
Trådmateriale: Bølgeformet tråd af rustfrit stål
Trådtykkelse: 0,3 mm
n maks.: 12500 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 12 mm
Værktøjsdiameter: 100 mm
Fordel:
Bearbejdning af rustfrit stål er ikke noget problem for dette værktøj. Takket være tråd af rustfrit stål kan der ikke dannes rust på emnet efter bearbejdning.
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Titanium
Passer til:
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fjernelse af maling: velegnet
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjern malingen: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Tråd af rustfrit stål gør den også velegnet til bearbejdning af rustfrit stål
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test