LUKAS BTSW universel bægerbørste 100x30 mm til vinkelsliber, krympet

Art.-nr.: A350410030114
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A350410030114
EAN/GTIN 4027497361908
Producentnummer A350410030114
L-nummer L50260 254

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Hurtig og nem montering uden spændnøgle - Arbejder uden begrænsninger, selv på forsiden - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være bølgetråd - Hurtig og nem montering uden spændnøgle takket være integreret M14 gevind - Testet kvalitet: høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. Du forbliver fleksibel.

Egenskab:

Børstetype: Kopbørste
Trådmateriale: Bølgeformet ståltråd
Trådtykkelse: 0,35 mm
n max.: 9000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 30 mm
Værktøjsdiameter: 100 mm

Fordel:

Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. De forbliver fleksible.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet

Materiale:

Stål
Støbejern
plast og træ

Passer til:

Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -

Bemærk:

Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
Kan også anvendes på forsiden uden begrænsninger
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven