LUKAS BTSZ universalbørste 80x20 mm til vinkelsliber, knudet LUKAS BTSZ universalbørste 80x20 mm til vinkelsliber

Art.-nr.: A350408020135
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
    Produkttype Kopbørste

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A350408020135
    EAN/GTIN 4027497032327
    Producentnummer A350408020135
    L-nummer L50260 236

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Dine ekstra værdier: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Hurtig og nem montering uden spændnøgle - Arbejde uden begrænsninger, selv på forsiden - Let arbejde med glat tråd - Hurtig og nem montering uden spændnøgle takket være integreret M14 gevind - Testet kvalitet: Høj sikkerhed gennem regelmæssige tests Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt. - Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. Du forbliver fleksibel.

    Egenskab:

    Børstetype: Kopbørste
    Trådmateriale: glat ståltråd
    Trådtykkelse: 0,5 mm
    n max.: 9000 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: indvendigt gevind
    Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
    Værktøjsdiameter: 80 mm

    Fordel:

    Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
    Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. De forbliver fleksible.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: velegnet

    Materiale:

    Stål
    Støbejern
    plast og træ

    Passer til:

    Børstning: velegnet
    Afboring: egnet
    Fjernelse af maling: velegnet
    Satin finish: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: velegnet
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
    Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle
    Kan også anvendes på forsiden uden begrænsninger
    Let at arbejde med glat tråd
    Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven