LUKAS BRSZ rund børste med rund aksel 125x14 mm til vinkelsliber knudret

Art.-nr.: A350312514135
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
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A350312514135
    EAN/GTIN 4027497361830
    Producentnummer A350312514135
    L-nummer L50260 89

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Let at arbejde med glat tråd - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests

    Egenskab:

    Børstetype: Rundbørste (med hul)
    Trådmateriale: glat ståltråd
    Trådtykkelse: 0,5 mm
    n maks.: 12500 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Bore
    Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 14 mm
    Værktøjsdiameter: 125 mm

    Fordel:

    Machining stainless steel is not a problem for this tool. Stainless steel wire prevents rust from developing on your workpiece after machining.
    The high-quality steel shank of the tool fits perfectly in the power tool. Jamming, slippage or even shaft breakage are a thing of the past.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: velegnet

    Materiale:

    Stål
    Støbejern
    plast og træ

    Passer til:

    Børstning: velegnet
    Afboring: egnet
    Fjernelse af maling: velegnet
    Rengøring: velegnet
    Satin finish: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Polering: -
    Præcisionsbearbejdning: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
    Let at arbejde med glat tråd
    Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven