Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt målnøjagtighed: passer perfekt ind i drivmaskinen - Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Beregnet til de hårdeste bearbejdninger takket være bølgetråd - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Børstetype: Rundbørste med skaft
Trådmateriale: Bølgeformet ståltråd
Trådtykkelse: 0,2 mm
n max.: 15000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Sikkerhedsstandard: EN 1083-2
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 14 mm
Værktøjsdiameter: 50 mm
Fordel:
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Plast/træ/gummi: egnet
Materiale:
Stål
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Fjern malingen: velegnet
Satin finish: velegnet
Børstning: velegnet
Afboring: egnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Satin finish: velegnet
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Godt pris/ydelsesforhold takket være ståltråd
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Designet til de hårdeste bearbejdninger takket være den krympede tråd
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test