Lukas DTB 38 diamanttørbor til fliser/sten Ø 38 mm til vinkelsliber

Art.-nr.: A345890386315013
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
Produkttype Slibestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A345890386315013
EAN/GTIN 4027497585526
Producentnummer A345890386315013
L-nummer L50310 95

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle takket være det integrerede M14 gevind Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.

Egenskab:

Værktøjsform: Særlig form
n max.: 13300 1/min
Segment-/skærebredde: 3 mm
Segmenthøjde: 15 mm
Type: Diamantbor til tørboring
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsdiameter: 38 mm

Fordel:

Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.

Anvendelse:

Keramik/fliser: velegnet

Materiale:

Sten og byggematerialer

Passer til:

Boring: velegnet
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven