Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Hurtig og nem montering uden spændingsnøgle takket være det integrerede M14 gevind Dine fordele: - Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Egenskab:
Værktøjsform: Særlig form
n max.: 13300 1/min
Segment-/skærebredde: 3 mm
Segmenthøjde: 15 mm
Type: Diamantbor til tørboring
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: indvendigt gevind
Værktøjsholderens dimension: M14 indvendigt gevind mm
Værktøjsdiameter: 25 mm
Fordel:
Spar tid: Dette værktøj kan monteres direkte på maskinens spindel eller på et passende skaft med udvendigt gevind. Yderligere værktøj er ikke nødvendigt.
Anvendelse:
Keramik/fliser: velegnet
Materiale:
Sten og byggematerialer
Passer til:
Boring: velegnet
Boring: velegnet
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Hurtig og nem montering uden klemnøgle takket være det integrerede M14 gevind