Beskrivelse:
Din merværdi: - Kan også arbejde på forsiden uden begrænsninger - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Takket være dette værktøjs skålform er det også muligt at bruge det på forsiden uden problemer. Du forbliver fleksibel.
Egenskab:
Værktøjsform: Cup
n max.: 12200 1/min
Produktemballage: papkasse
segmenthøjde: 6 mm
Type: Diamantskive
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Takket være værktøjets potteform er det også muligt at bruge det frontalt uden problemer. De forbliver fleksible.
Anvendelse:
Sten/sten/sten/gasbeton: velegnet
Beton/armeret beton: velegnet
Materiale:
Sten og byggematerialer
Passer til:
Fasning: velegnet
Fjern malingen: egnet
Rengøring: velegnet
Skrubfræsning: velegnet
Opruening: egnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: egnet
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Satineret finish: -
Grovslibning: velegnet
Bemærk:
Kan også anvendes på forsiden uden begrænsninger
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring