LUKAS LD3 S10 til sten/beton/asfalt Ø 350 mm til benzin-savemaskine

Art.-nr.: A344133502210163
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
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
Produkttype Skæreskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer A344133502210163
EAN/GTIN 4027497584987
Producentnummer A344133502210163
L-nummer L50310 225
Producent LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 ENGELSKIRCHEN, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Bearbejder de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale - Passer til alle maskiner, f.eks. benzinfræsere med 1″ værktøjsholder - Kan anvendes universelt ved høje arbejdshastigheder takket være innovative segmentlegeringer - Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri Dine fordele: - Skæreskiven med syntetiske diamanter og en ny type legering gør det muligt at skære de hårdeste materialer universelt ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri øger dette ikke kun levetiden, men reducerer også vibrationer og forbedrer sikkerheden.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
n max.: 4000 1/min
Produktemballage: papkasse
Segment-/skærebredde: 2,3 mm
Segmenthøjde: 10 mm
Type: Diamantskæreskiver
V max. : 100 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 25,4 mm
Værktøjsdiameter: 350 mm

Fordel:

Skæreskiven, der er besat med syntetiske diamanter og forsynet med en ny type legering, muliggør universel skæring af de hårdeste materialer ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri forlænges ikke kun levetiden, men også vibrationerne reduceres og sikkerheden forbedres.

Anvendelse:

Sten/sten/sten/gasbeton: velegnet
Beton/armeret beton: velegnet
Granit: egnet

Materiale:

Sten og byggematerialer

Passer til:

Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Bearbejdning af de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale
Passer til alle maskiner, f.eks. benzinfræsere med 1″ værktøjsholder
Universelt anvendelig med høj arbejdshastighed på grund af nye segmentlegeringer
Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven