Beskrivelse:
Din merværdi: - Bearbejdning af de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale - Passer til alle maskiner, f.eks. benzinfræsere med 1″ værktøjsholder - Kan anvendes universelt ved høje arbejdshastigheder takket være nye segmentlegeringer - Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri Dine fordele: - Skæreskiven med syntetiske diamanter og en ny type legering gør det muligt at skære de hårdeste materialer universelt ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri øger dette ikke kun levetiden, men reducerer også vibrationer og forbedrer sikkerheden.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
n max.: 5100 1/min
Produktemballage: papkasse
Segment-/skærebredde: 2,3 mm
Segmenthøjde: 10 mm
Type: Diamantskæreskiver
V max. : 100 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 25,4 mm
Værktøjsdiameter: 300 mm
Fordel:
Skæreskiven, der er besat med syntetiske diamanter og forsynet med en ny type legering, muliggør universel skæring af de hårdeste materialer ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri forlænges ikke kun levetiden, men også vibrationerne reduceres og sikkerheden forbedres.
Anvendelse:
Sten/sten/sten/gasbeton: velegnet
Beton/armeret beton: velegnet
Granit: egnet
Materiale:
Sten og byggematerialer
Passer til:
Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Bearbejdning af de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale
Passer til alle maskiner, f.eks. benzinfræsere med 1″ værktøjsholder
Universelt anvendelig med høj arbejdshastighed på grund af nye segmentlegeringer
Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri