Beskrivelse:
Din merværdi: - Bearbejder de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale - Kan anvendes universelt ved høje arbejdshastigheder takket være nye segmentlegeringer - Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri - Kan anvendes universelt på standardvinkelslibere takket være 22,23 mm boring Dine fordele: - Skæreskiven med syntetiske diamanter og en ny type legering gør det muligt at skære de hårdeste materialer universelt ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri forlænges ikke kun levetiden, men også vibrationerne reduceres og sikkerheden forbedres.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
n max.: 6600 1/min
Produktemballage: papkasse
Segment-/skærebredde: 2 mm
Segmenthøjde: 7 mm
Type: Diamantskæreskiver
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 230 mm
Fordel:
Skæreskiven, der er besat med syntetiske diamanter og forsynet med en ny type legering, muliggør universel skæring af de hårdeste materialer ved høje arbejdshastigheder. Takket være den optimerede segmentgeometri forlænges ikke kun levetiden, men også vibrationerne reduceres og sikkerheden forbedres.
Anvendelse:
Keramik/fliser: velegnet
Materiale:
Sten og byggematerialer
Passer til:
Udskæring: velegnet
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Bearbejdning af de hårdeste materialer med diamant, det hårdeste kendte materiale
Universelt anvendelig med høj arbejdshastighed på grund af nye segmentlegeringer
Mindre vibrationer, høj sikkerhed og lang levetid takket være optimeret segmentgeometri
Kan anvendes universelt på alle gængse vinkelslibere takket være den 22,23 mm store boring