Beskrivelse:
Din merværdi: - Producer præcis fjernelse af materiale takket være nålefile Dine fordele: -
Egenskab:
Værktøjsform: Håndfil
Filtype: Nålefiler
form: Flad bagdel
Samlet længde: 140 mm
Kornstørrelse: D 126
Produktemballage: Taske
Tværsnit: 5 X 1,4 mm
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fordel:
The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Glas/hårdt metal: velegnet
Materiale:
Sten og byggematerialer
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Præcis fjernelse takket være nålefilen