LUKAS DF 3130 diamantfil / tværsnit 4 mm / korn D 126

Art.-nr.: A34003130126
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Riffelfil

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A34003130126
EAN/GTIN 4027497030927
Producentnummer A34003130126
L-nummer L50310 149

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Også velegnet til automatisk brug i arkiveringsmaskiner Dine fordele: -

Egenskab:

Værktøjsform: Håndfil
Filtype: Maskinfiler
Form: Rundt
Samlet længde: 50 mm
Kornstørrelse: D 126
Produktemballage: Taske
Tværsnit: 4 mm
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT

Fordel:

The aluminium oxide used on this tool impresses with a good tool life on structural steel and for rough and coarse grinding. It allows you to work in a cost-effective manner.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Glas/hårdt metal: velegnet

Materiale:

Sten og byggematerialer
Støbejern
plast og træ

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Også velegnet til automatisk brug i arkiveringsmaskiner