Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker forbindelse takket være burrelås-systemet - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen anstrengelser ved brug - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Hurtig og værktøjsfri montering - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Der er ikke unødvendigt emballageaffald som ved selvklamrende systemer Dine fordele: - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med sin gode levetid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Takket være burrelås-systemet er monteringshjælpemidler en saga blot en saga blot. Værktøjet holder sikkert på trods af hurtig montering, og der er ikke unødigt emballageaffald, som det f.eks. er tilfældet med selvklæbende limningssystemer.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: Aluminiumoxid korn 280 - NK-vlies meget fint
n max.: 7650 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Vlies/materiale: Korund korn 280 - Vlies NK meget fint
Værktøjsholder: Burrelås
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Takket være burrelås-systemet er monteringshjælpemidler en saga blot en saga blot. Værktøjet holder sikkert på trods af hurtig montering, og der er ikke unødigt emballageaffald, som det f.eks. er tilfældet med selvklæbende limningssystemer.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Sikker forbindelse takket være burrelås-systemet
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Hurtig og værktøjsfri montering
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Intet unødvendigt emballageaffald som ved selvklæbende systemer