Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Skærer effektivt selv de hårdeste materialer - Automatisk centrering under montering - Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid - Lang levetid for medbringeren takket være lavt slid - Universelt anvendelig - Hurtigere færdiggjort takket være den højeste fjernelse af materiale - Kan bruges i lang tid - Ingen forglasning af slibekornet Dine fordele: - Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer samt pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 60
n max.: 30000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: CER (keramisk korn)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
Værktøjsdiameter: 38 mm
Fordel:
Hærdede overflader, slidstærke ståltyper, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsninger er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.
Anvendelse:
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, skæl, hårde belægninger og pansersvejsninger
Sikker forbindelse takket være metalgevind
Skærer effektivt selv de hårdeste materialer
Automatisk centrering under montering
Højeste hårdhed og skarphed for en imponerende levetid
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid
Lang levetid for støtten takket være lavt slid
Universelt anvendelig
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed