LUKAS PSG universalslibskiver Ø 38 mm zirkonoxid aluminiumoxid korn 60

Art.-nr.: A33780380600458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A33780380600458
EAN/GTIN 4027497102730
Producentnummer A33780380600458

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Godkendt selv til luftfartsindustrien takket være kølig slibning og lavt gnistfald - Automatisk centreringen ved montering - Også hårdere materialer spånes effektivt - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid for holderen takket være lavt slid Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 60
n max.: 30000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: SIC (siliciumcarbid)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
Værktøjsdiameter: 38 mm

Fordel:

Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: egnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

Aluminium
Titanium
plast og træ

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Polering: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Sikker forbindelse takket være metalgevind
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Automatisk centrering under montering
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid for støtten takket være lavt slid

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven