LUKAS PSG universalslibskiver Ø 75 mm zirkonoxid-aluminiumoxid (med aktivt slibende overfladelag) korn 36

Art.-nr.: A33770750360458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A33770750360458
EAN/GTIN 4027497102600
Producentnummer A33770750360458

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Ingen blå misfarvning betyder mindre efterarbejde - Selvskærpende effekt: høj materialefjernelse, især på rustfrit stål - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Hurtigere færdiggørelse takket være den højeste materialefjernelse - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Automatisk centrering ved montering - Kan bruges i lang tid - ingen glasering af slibekornet - Skærer også hårdere materialer effektivt - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid for medbringeren takket være lavt slid Dine fordele: - Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og glasering fortiden til. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med den høje hårdhed og skarphed af slibekornet opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 36
n max.: 20000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Z Power (zirconia-aluminiumoxid + slibelag)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
Værktøjsdiameter: 75 mm

Fordel:

Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede

Materiale:

rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Polering: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Ingen blå misfarvning - mindre efterbehandling
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Sikker forbindelse takket være metalgevind
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Automatisk centrering under montering
Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid for støtten takket være lavt slid

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven