Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekt resultat selv på ujævne overflader - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker forbindelse takket være plastgevind - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft under brug - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Automatisk centrering ved montering - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid på holderen takket være lavt slid - Universelt anvendelig og kompatibel med Roloc Dine fordele: - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade. - Korund, der anvendes i dette værktøj, har en lang levetid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Godt greb, automatisk centrering og hurtig værktøjsfri montering takket være plastgevindet er de særlige kendetegn ved dette værktøj. Bæreren holder også meget længere på grund af den lave slitage sammenlignet med klæbesystemer med burrelåskroge eller klæbeflader.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 100
n max.: 30000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Ikke-vævet (standardkorund)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiale: Fleece medium
Værktøjsholder: Hurtiglukning af plast
Værktøjsdiameter: 50 mm
Fordel:
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Godt greb, automatisk centrering og hurtig værktøjsfri montering takket være plastgevindet kendetegner dette værktøj. Bæreren holder også meget længere på grund af den lave slitage sammenlignet med limningssystemer med burrelåskroge eller klæbende overflader.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
plast og træ
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Sikker forbindelse takket være plastgevind
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Automatisk centrering under montering
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid for støtten takket være lavt slid
Universelt anvendelig og kompatibel med Roloc