Beskrivelse:
Din merværdi: - Perfekte resultater selv på ujævne overflader - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft under brug - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Automatisk centrering under montering - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid for holderen takket være lavt slid Dine fordele: - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med sin gode levetid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 180
n max.: 5500 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: Ikke-vævet (standardkorund)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Fleece/materiale: Fleece fin
Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
Værktøjsdiameter: 75 mm
Fordel:
Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: egnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
plast og træ
Passer til:
Polering: egnet
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Perfekt resultat selv på ujævne overflader
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Sikker forbindelse takket være metalgevind
Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Automatisk centrering under montering
Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid for støtten takket være lavt slid