Beskrivelse:
Din merværdi: - Selvskærende effekt: høj materialeaftagning især på rustfrit stål - Sikker forbindelse takket være plastgevind - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Automatisk centrering ved montering - Skærer også hårdere materialer effektivt - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid på holderen takket være lavt slid - Universelt anvendelig og kompatibel med Roloc Dine fordele: - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med en høj hårdhed og skarphed i slibekornet opnår dette værktøj en høj aftagningshastighed og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål. - Godt greb, automatisk centrering og hurtig værktøjsfri montering takket være plastgevindet kendetegner dette værktøj. Bæreren holder også betydeligt længere på grund af den lave slitage sammenlignet med limningssystemer med burrelåskroge eller klæbende overflader.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 80
n max.: 20000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtiglukning af plast
Værktøjsdiameter: 75 mm
Fordel:
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Godt greb, automatisk centrering og hurtig værktøjsfri montering takket være plastgevindet kendetegner dette værktøj. Bæreren holder også meget længere på grund af den lave slitage sammenlignet med limningssystemer med burrelåskroge eller klæbende overflader.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Støbejern
Titanium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Polering: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Sikker forbindelse takket være plastgevind
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Automatisk centrering under montering
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid for støtten takket være lavt slid
Universelt anvendelig og kompatibel med Roloc