LUKAS GTR-værktøjsholder til slibeskiver Ø 50 mm skaft 6 mm plastgevind

Art.-nr.: A336005000260458
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
Produkttype Støtteskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A336005000260458
EAN/GTIN 4027497102327
Producentnummer A336005000260458
L-nummer L50450 16

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt ind i elværktøjet - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Ingen farlige akselbrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden forkromning Dine fordele: - Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Egenskab:

n max.: 25000 1/min
Produktemballage: papkasse
Skaftlængde: 40 mm
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsdiameter: 50 mm

Fordel:

Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.

Anvendelse:

Steel and cast steel: best suitable
Alloyed/cast steels: suitable
Tool steel: suitable
Rust-/acid-/and heat-resistant steel and cast steel: best suitable
Cast iron: suitable
Titanium and nickle alloys: suitable
Plastic/Wood/Rubber: best suitable

Passer til:

Affasning: -
Boring: -
Børstning: -
Afboring: -
Finslibning: -
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven