LUKAS PSG universal-slibeskiver Ø 50 mm / fiberdug aluminiumoxid korn 80

Art.-nr.: A33550500040458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 25 Styk
  • Bestillingstrin: 25 Styk
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
    Produkttype Planslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A33550500040458
    EAN/GTIN 4027497104000
    Producentnummer A33550500040458

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Perfekte resultater selv på ujævne overflader - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft under brug - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Automatisk centrering under montering - Tidsbesparende arbejde takket være fleksibel kontaktflade - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid for holderen takket være lavt slid Dine fordele: - Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med sin gode levetid på blødt stål, til grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    Kornstørrelse: 80
    n max.: 30000 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: Ikke-vævet (standardkorund)
    V max. : 80 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Fleece/materiale: Fleece grov
    Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
    Værktøjsdiameter: 50 mm

    Fordel:

    Takket være den anvendte polyamid tilpasser det slibende fleece sig også perfekt til ujævne overflader. Du sparer energi og tid under arbejdet og opnår alligevel et perfekt resultat med en perfekt overflade.
    Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
    Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet
    Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: egnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    rustfrit stål
    Stål
    plast og træ

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Finslibning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: egnet
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Perfekt resultat selv på ujævne overflader
    God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
    Sikker forbindelse takket være metalgevind
    Blødt materiale: Der kræves næsten ingen kraft for at bruge det
    Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
    Automatisk centrering under montering
    Tidsbesparende arbejde på grund af den fleksible støtteflade
    Hurtig og værktøjsfri montering
    Lang levetid for støtten takket være lavt slid

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven