LUKAS PSG universal-slibskiver Ø 50 mm korn af zirkoniumaluminiumoxid 80

Art.-nr.: A33530500800458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
    Produkttype Planslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A33530500800458
    EAN/GTIN 4027497100415
    Producentnummer A33530500800458

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Selvskærende effekt: Høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Automatisk centrering ved montering - Effektivt spåntagning selv i hårdere materialer - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid for holderen takket være lavt slid Dine fordele: - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med en høj hårdhed og skarphed i slibekornet opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    Kornstørrelse: 80
    n max.: 30000 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
    V max. : 80 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
    Værktøjsdiameter: 50 mm

    Fordel:

    På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
    Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: velegnet
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede

    Materiale:

    rustfrit stål
    Stål
    Støbejern
    Titanium

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Finslibning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: egnet
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
    Sikker forbindelse takket være metalgevind
    Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
    Automatisk centrering under montering
    Skærer effektivt selv hårdere materialer
    Hurtig og værktøjsfri montering
    Lang levetid for støtten takket være lavt slid

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven