LUKAS PSG universal-slibskiver Ø 25 mm aluminiumoxid korn 240

Art.-nr.: A33520252400458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
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
Produkttype Planslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A33520252400458
EAN/GTIN 4027497101924
Producentnummer A33520252400458
L-nummer L50260 307

Betegnelse

Beskrivelse:

Din merværdi: - Ingen blå misfarvning betyder mindre efterarbejde - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Hurtigere færdiggørelse takket være den højeste aftagningshastighed - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Automatisk centrering ved montering - Kan bruges i lang tid - Ingen glasering af slibekornet - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid på underlaget takket være lavt slid Dine fordele: - Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og til grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

Egenskab:

Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 240
n max.: 40000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NKE (normal korund med slibende topbinding)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
Værktøjsdiameter: 25 mm

Fordel:

Slibematerialets slibebehandlingsbinding gør dit arbejde lettere. Takket være den kølige slibning hører blå misfarvning og forglasning fortiden til.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet

Materiale:

rustfrit stål

Passer til:

Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Polering: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Ingen blå misfarvning - mindre efterbehandling
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Sikker forbindelse takket være metalgevind
Hurtigere færdiggjort takket være den højeste aftagningshastighed
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Automatisk centrering under montering
Kan bruges i lang tid - ingen forglasning af slibekornet
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid for støtten takket være lavt slid

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven