Beskrivelse:
Din merværdi: - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Automatisk centrering ved montering - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid for holderen takket være lavt slid Dine fordele: - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål under grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 60
n max.: 30000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
V max. : 80 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
Værktøjsdiameter: 38 mm
Fordel:
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Polering: egnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Sikker forbindelse takket være metalgevind
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Automatisk centrering under montering
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid for støtten takket være lavt slid