LUKAS PSG universal-slibskiver Ø 20 mm aluminiumoxid korn 80

Art.-nr.: A33510200800458
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
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
    Produkttype Planslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A33510200800458
    EAN/GTIN 4027497099962
    Producentnummer A33510200800458

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker forbindelse takket være metalgevind - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Automatisk centrering ved montering - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid for holderen takket være lavt slid Dine fordele: - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål under grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Værktøjets metalgevind eliminerer behovet for ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    Kornstørrelse: 80
    n max.: 40000 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: NK (normal korund)
    V max. : 80 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Hurtiglukning af metal
    Værktøjsdiameter: 20 mm

    Fordel:

    Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
    Værktøjets metalgevind gør det unødvendigt at bruge ekstra materiale under monteringen. Værktøjet centreres automatisk og holder sikkert fast. Sammenlignet med burrelås- eller klæbeflader har bæreren også en længere levetid på grund af det lave slid.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    Stål
    plast og træ
    Støbejern
    Aluminium

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Finslibning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: egnet
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
    Sikker forbindelse takket være metalgevind
    Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
    Automatisk centrering under montering
    Hurtig og værktøjsfri montering
    Lang levetid for støtten takket være lavt slid

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven