Beskrivelse:
Din merværdi: - Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning - Selvskærpende effekt: høj materialeaftagning, især på rustfrit stål - Sikker forbindelse takket være plastgevind - Altid frisk slibebeskyttelse i brug: slid afslører underliggende lameller - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Automatisk centrering ved montering - Skærer også hårdere materialer effektivt - Hurtig og værktøjsfri montering - Lang levetid på medbringeren takket være lavt slid - Universelt anvendelig og kompatibel med Roloc Dine fordele: - Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de underliggende klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet. - På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål. - Godt greb, automatisk centrering og hurtig værktøjsfri montering takket være plastgevindet kendetegner dette værktøj. Bæreren holder også meget længere på grund af den lave slitage sammenlignet med limningssystemer med burrelåskroge eller klæbende overflader.
Egenskab:
Værktøjsform: lige
Kornstørrelse: 40
n max.: 14700 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Design af slibeskive: SLTG-R
Slibemiddel: ZK (zirconia-aluminiumoxid)
V max. : 50 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Hurtiglukning af plast
Værktøjsdiameter: 65 mm
Fordel:
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste klapper slides op, bliver den friske slibende belægning på de nederste klapper udsat. På denne måde opnår værktøjet en lang levetid og en ensartet kvalitet af arbejdet.
På grund af den selvskærpende effekt af zirconia-aluminiumoxid kombineret med slibekornets høje hårdhed og skarphed opnår dette værktøj en høj materialeaftagning og en lang levetid, især på hårde og hårde materialer som f.eks. rustfrit stål.
Godt greb, automatisk centrering og hurtig værktøjsfri montering takket være plastgevindet kendetegner dette værktøj. Bæreren holder også meget længere på grund af den lave slitage sammenlignet med limningssystemer med burrelåskroge eller klæbende overflader.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Støbejern
Passer til:
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Fin slibning: egnet
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: velegnet
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: velegnet
Bemærk:
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Selvslibende effekt: Høj aftagning af materiale, især på rustfrit stål
Sikker forbindelse takket være plastgevind
Altid frisk slibelag i brug: slid afslører de underliggende lameller
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Automatisk centrering under montering
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Hurtig og værktøjsfri montering
Lang levetid for støtten takket være lavt slid
Universelt anvendelig og kompatibel med Roloc