Beskrivelse:
Din merværdi: - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker tilslutning takket være burrelås-systemet - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Hurtig og værktøjsfri montering - Ingen unødvendig emballageaffald som ved selvcyklende systemer Dine fordele: - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og til grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Takket være burrelås-systemet er monteringshjælpemidler en saga blot en saga blot. Værktøjet holder sikkert på trods af hurtig montering, og der er ikke unødigt emballageaffald, som det er tilfældet med selvklæbende limningssystemer.
Egenskab:
Værktøjsform: flad
Kornstørrelse: 120
n max.: 20000 (1/min)
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
V max. : 25 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Burrelås
Værktøjsdiameter: 75 mm
Fordel:
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Takket være burrelås-systemet er monteringshjælpemidler en saga blot en saga blot. Værktøjet holder sikkert på trods af hurtig montering, og der er ikke unødigt emballageaffald, som det f.eks. er tilfældet med selvklæbende limningssystemer.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Polering: egnet
Fasning: velegnet
Afboring: velegnet
Finslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: egnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Sikker forbindelse takket være burrelås-systemet
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
Hurtig og værktøjsfri montering
Intet unødvendigt emballageaffald som ved selvklæbende systemer