LUKAS PSH universal-slibskiver Ø 45 mm aluminiumoxid korn 120

Art.-nr.: A3300045120
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
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
    Produkttype Planslibeskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A3300045120
    EAN/GTIN 4027497029013
    Producentnummer A3300045120
    L-nummer L50260 10

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Sikker tilslutning takket være burrelås-systemet - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund - Hurtig og værktøjsfri montering - Ingen unødvendig emballageaffald som ved selvcyklende systemer Dine fordele: - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, til grovslibning og til grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt. - Takket være burrelås-systemet er monteringshjælpemidler en saga blot en saga blot. Værktøjet holder sikkert på trods af hurtig montering, og der er ikke unødigt emballageaffald, som det er tilfældet med selvklæbende limningssystemer.

    Egenskab:

    Værktøjsform: flad
    Kornstørrelse: 120
    n max.: 30000 (1/min)
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: NK (normal korund)
    V max. : 25 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjsholder: Burrelås
    Værktøjsdiameter: 45 mm

    Fordel:

    Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
    Takket være burrelås-systemet er monteringshjælpemidler en saga blot en saga blot. Værktøjet holder sikkert på trods af hurtig montering, og der er ikke unødigt emballageaffald, som det f.eks. er tilfældet med selvklæbende limningssystemer.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: egnet
    Værktøjsstål: egnet
    Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
    Titanium- og nikkellegeringer: egnet
    Plast/træ/gummi: velegnet

    Materiale:

    Stål
    plast og træ
    Støbejern
    Aluminium

    Passer til:

    Fasning: velegnet
    Afboring: velegnet
    Finslibning: velegnet
    Svejsning af svejsesømmene: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Slibning af filet: -
    Fjernelse af lak: -
    Polering: egnet
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: -
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
    Sikker forbindelse takket være burrelås-systemet
    Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund
    Hurtig og værktøjsfri montering
    Intet unødvendigt emballageaffald som ved selvklæbende systemer

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven