All-Flex grip handske Black XXL R

Art.-nr.: A315K8RXXL
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farve Schwarz
Handskestørrelse 11

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A315K8RXXL
EAN/GTIN 5036108302291
Producentnummer A315K8RXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Super let handsken ″All-Flex″ tilbyder behovet på markedet for en ergonomisk designet handske, der giver større komfort og kvalitet. En elastisk strikket håndledsrib betyder en behagelig pasform, mens den fulde dækning af nitril giver høj slidstyrke, overlegen væskebestandighed, stor fleksibilitet og greb.

Egenskab:

  • Hel dyppet for maksimal beskyttelse mod væsker
  • Strikket gauge 13 for fingerfærdighed
  • Olie og vand afvisende
  • Indvendig elastik i manchetten
  • Letvægts og komfortabel
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • CE Certificeret
  • Ergonomisk design for at reducere håndskader
  • ANSI slidstyrke niveau 1

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Materiale:

Materiale: Polyester; Elastik;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven