Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj materialeaftagning og hurtig arbejde - Takket være den koniske form kan selv svært tilgængelige steder bearbejdes perfekt - God levetid på forskellige materialer, ved grov- og finslibning - Tilbyder mere slibeflade og lang levetid takket være den lange konstruktion - Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund Dine fordele: - Slibebåndet med bagside er kendetegnet ved stabilitet og robusthed. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt. - Det lange og koniske design gør dette værktøj med sin lange levetid til det perfekte slibemiddel, selv på svært tilgængelige steder. - Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Egenskab:
Værktøjsform: Kegle
Kornstørrelse: 60
Produktemballage: papkasse
Slibemiddel: NK (normal korund)
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjets bredde/længde/højde: 60 mm
Værktøjsdiameter: 36 mm
Fordel:
Slibebåndet med foring er kendetegnet ved stabilitet og robusthed. Den opnår en høj aftagningshastighed og en god levetid og giver dig mulighed for at arbejde hurtigt.
Det lange og koniske design gør dette værktøj med sin lange levetid til det perfekte slibemiddel, selv på svært tilgængelige steder.
Korund, der anvendes i dette værktøj, imponerer med god standtid på blødt stål, grovslibning og grovslibning. Det giver dig mulighed for at arbejde omkostningseffektivt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: egnet
Værktøjsstål: egnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: egnet til
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: egnet
Titanium- og nikkellegeringer: egnet
Plast/træ/gummi: velegnet
Materiale:
Stål
plast og træ
Støbejern
Aluminium
Passer til:
Affasning: egnet
Afboring: velegnet
Fræsning: egnet
Grovslibning: velegnet
Svejsning af svejsesømmene: velegnet
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: -
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satineret finish: -
Bemærk:
Fremstillet af robuste materialer for lang levetid, høj aftagning af materiale og hurtigt arbejde
Takket være den koniske form kan selv svært tilgængelige steder bearbejdes perfekt
God levetid på forskellige materialer i grov- og finslibning
Giver mere slibeflade og lang levetid takket være et langt design
Godt pris/ydelsesforhold takket være standardkorund