LUKAS P7 polerskiven - R22 22x3,5 mm siliciumcarbid korn 240

Art.-nr.: A2950000101007
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
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
Produkttype Polerskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A2950000101007
EAN/GTIN 4027497471515
Producentnummer A2950000101007

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse - Skærer også effektivt hårdere materialer Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid.

Egenskab:

Værktøjsform: Skive
Kornstørrelse: 240
Produktemballage: Taske
Slibemiddel: SiC grøn
V max. : 16 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 1,8 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 3,5 mm
Værktøjsdiameter: 22 mm

Fordel:

Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Glas/hårdt metal: velegnet

Materiale:

rustfrit stål
Stål
Aluminium

Passer til:

Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Skærer effektivt selv hårdere materialer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven