LUKAS P6PW polerrulle Medium 100x100 mm boring 19 mm siliciumcarbid korn 46 / medium

Art.-nr.: A29401001000021
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
    Produkttype Fibergrovrengøringsvalse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer A29401001000021
    EAN/GTIN 4027497479269
    Producentnummer A29401001000021
    L-nummer L50310 188

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Din merværdi: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Godkendt også til rumfartsapplikationer takket være kølig slibning og få gnister - Bearbejder hurtigt brede overflader - Skærer også hårdere materialer effektivt - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid.

    Egenskab:

    Værktøjsform: Rulle
    Hårdhed: MWP - blød
    Kornstørrelse: 46
    Produktemballage: papkasse
    Slibemiddel: SiC grøn
    Sikkerhedsstandard: EN 12413
    V max. : 10 m/s
    Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
    Værktøjstype: Polervalser
    Værktøjsholder: Bore
    Værktøjsholderens dimension: 19 mm
    Værktøjsbredde /-længde /-højde: 100 mm
    Værktøjsdiameter: 100 mm

    Fordel:

    Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.

    Anvendelse:

    Stål og støbt stål: velegnet
    Legeret/hærdet stål: velegnet
    Værktøjsstål: velegnet
    Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
    Støbejern: velegnet
    Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
    Titan- og nikkellegeringer: velegnede
    Glas/hårdt metal: velegnet

    Materiale:

    rustfrit stål
    Stål
    Aluminium

    Passer til:

    Afboring: egnet
    Finslibning: velegnet
    Slibning af filet: velegnet
    Fræsning: -
    Gravering: -
    pudsning: -
    Fjernelse af maling: velegnet
    Polering: velegnet
    Præcisionsbearbejdning: -
    Rengøring: velegnet
    Satineret finish: -
    Grovslibning: -

    Bemærk:

    Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
    Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
    Store overflader kan bearbejdes hurtigt
    Skærer effektivt selv hårdere materialer
    Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven