Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Godkendt til rumfart takket være kølig slibning og lav gnistflugt - Hurtig bearbejdning af brede overflader - Effektiv bearbejdning af endnu hårdere materialer - Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssig test Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumkarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være dets kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårde materialer som sten, glas og højlegerede materialer skæres effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid.
Egenskab:
Værktøjsform: Rulle
Hårdhed: MWP - blød
Kornstørrelse: 80
Produktemballage: Papkasse
Slibemiddel: SIC grøn
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max: 10 m/s
Mærkning af emballage: LUKAS-ERZETT
Værktøjstype: Poleringsruller
Værktøjsholder: Bore
Dimension på værktøjsholder: 19 mm
Værktøjets bredde/længde/højde: 50 mm
Værktøjets diameter: 100 mm
Fordel:
Dette værktøj med siliciumkarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være dets kølige slibning og lave gnistflugt. Selv hårdere materialer som sten, glas og højlegerede materialer kan bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Anvendelse:
Stål og støbestål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbestål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnet
Glas/hårdmetal: velegnet
Materiale:
Rustfrit stål
Aluminium
Aluminium
Passer til:
Afgratning: velegnet
Fin slibning: velegnet
Polering: velegnet
Fræsning: -
Gravering:
Pudsning: -
Slibning af kantsømme: velegnet
Fjernelse af maling: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satinering:
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed giver lang levetid
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være kølig slibning og lav gnistflugt
Bearbejd brede overflader hurtigt
Skærer effektivt i selv hårdere materialer
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige tests