Beskrivelse:
Din merværdi: - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Perfekt målnøjagtighed: Passer optimalt i drivmaskinen - Godkendt også til luft- og rumfart takket være kølig slibning og få gnister - Rustfri takket være zink-nikkel-belægning - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen farlige skæftebrud takket være stålskaft af høj kvalitet - Uden krombelægning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed takket være regelmæssige tests Dine fordele: - Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårde materialer som sten, glas og højtlegerede materialer skæres effektivt, og det hårde og skarpe slibekorn sikrer en lang levetid. - Værktøjets stålskaft af høj kvalitet passer perfekt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Egenskab:
Værktøjsform: Cylinder
Hårdhed: HP - hård
Kornstørrelse: 240
Produktemballage: Taske
Skaftlængde: 30 mm
Slibemiddel: SiC grøn
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 20 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjstype: Poleringsstifter
Værktøjsholder: skaft
værktøjsholderens dimension: 3 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 16 mm
Værktøjsdiameter: 8 mm
Fordel:
Dette værktøj med siliciumcarbid er endda godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse. Selv hårdere materialer som sten, glas og højtlegerede materialer bearbejdes effektivt. Værktøjets hårde og skarpe slibekorn sikrer også en lang levetid.
Værktøjets skaft af stål af høj kvalitet passer optimalt ind i drivmaskinen. Forhindre, glidning eller endog akselbrud hører fortiden til.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Titan- og nikkellegeringer: velegnede
Glas/hårdt metal: velegnet
Materiale:
rustfrit stål
Stål
Aluminium
Støbejern
plast og træ
Passer til:
Finslibning: velegnet
Polering: velegnet
Rengøring: velegnet
Afboring: -
Finslibning: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: -
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Perfekt målnøjagtighed: Passer perfekt ind i drivmaskinen
Også godkendt til rumfartsapplikationer takket være den kølige slibning og lave gnistdannelse
Rustfri på grund af zink-nikkel-belægning
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen farlige brud på skaftet takket være stålskaftet af høj kvalitet
Uden krombelægning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test