Beskrivelse:
Dine ekstra værdier: - Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Der opnås gode overfladeresultater på kort tid - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen tilstopning af slibebehandlingen takket være åben kornspredning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed på grund af regelmæssige tests Dine fordele: - Med kompakt korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornene forbliver forankret i værktøjet i længere tid, og værktøjet bliver ikke tilstoppet: du opnår hurtigere det ønskede overfladeresultat. - Den høje hårdhed og det skarpe korn i aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Egenskab:
Værktøjsform: Skive
Hårdhed: SHP - meget hård
Kornstørrelse: 120
Produktemballage: Taske
Slibemiddel: EKW CG (kompakt korn)
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 63 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjstype: Poleringsskiver
Værktøjsholder: Bore
Værktøjsholderens dimension: 25 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 20 mm
Værktøjsdiameter: 200 mm
Fordel:
Med det kompakte korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornene forbliver forankret i værktøjet længere, og værktøjet bliver ikke tilstoppet: Du opnår det ønskede overfladeresultat hurtigere.
Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede
Materiale:
Stål
rustfrit stål
Aluminium
Støbejern
Passer til:
Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Polering: velegnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: egnet
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: velegnet
Satineret finish: -
Grovslibning: -
Bemærk:
Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Der opnås gode overfladeresultater på kort tid
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen tilstopning af slibelaget takket være den åbne kornspredning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test