LUKAS P6SE1 universalpoleringssskive fin 80x6 mm boring 6 mm aluminiumoxid korn 120

Art.-nr.: A29100800060B59
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
Produkttype Polerskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer A29100800060B59
EAN/GTIN 4027497010837
Producentnummer A29100800060B59

Betegnelse

Beskrivelse:

Dine ekstra værdier: - Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene - Høj hårdhed og skarphed for lang levetid - Der opnås gode overfladeresultater på kort tid - Skærer også hårdere materialer effektivt - Ingen tilstopning af slibebehandlingen takket være åben kornspredning - Testet kvalitet: Høj sikkerhed på grund af regelmæssige tests Dine fordele: - Med kompakt korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornene forbliver forankret i værktøjet i længere tid, og værktøjet bliver ikke tilstoppet: du opnår hurtigere det ønskede overfladeresultat. - Den høje hårdhed og det skarpe korn i aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

Egenskab:

Værktøjsform: Skive
Hårdhed: SHP - meget hård
Kornstørrelse: 120
Produktemballage: Taske
Slibemiddel: EKW CG (kompakt korn)
Sikkerhedsstandard: EN 12413
V max. : 63 m/s
Emballagemærkning: LUKAS-ERZETT
Værktøjstype: Poleringsskiver
Værktøjsholder: Bore
værktøjsholderens dimension: 6 mm
Værktøjsbredde /-længde /-højde: 6 mm
Værktøjsdiameter: 80 mm

Fordel:

Med det kompakte korn er mange små slibepartikler bundet sammen til et stort agglomerat, så slibekornene forbliver forankret i værktøjet længere, og værktøjet bliver ikke tilstoppet: Du opnår det ønskede overfladeresultat hurtigere.
Den høje hårdhed og det skarpe korn i den højkvalitets aluminiumoxid sikrer en lang levetid for dette værktøj. Selv hårde materialer kan bearbejdes godt.

Anvendelse:

Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rustfrit/syre-/varmebestandigt stål og støbt stål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnede

Materiale:

Stål
rustfrit stål
Aluminium
Støbejern

Passer til:

Afboring: egnet
Finslibning: velegnet
Rengøring: velegnet
Fræsning: -
Gravering: -
pudsning: -
Slibning af filet: -
Fjernelse af lak: egnet
Polering: velegnet
Præcisionsbearbejdning: -
Satineret finish: -
Grovslibning: -

Bemærk:

Varigt arbejde: Forbedret levetid på grund af optimeret binding af slibekornene
Høj hårdhed og skarphed for en lang levetid
Der opnås gode overfladeresultater på kort tid
Skærer effektivt selv hårdere materialer
Ingen tilstopning af slibelaget takket være den åbne kornspredning
Testet kvalitet: Højt sikkerhedsniveau takket være regelmæssige test

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven