Beskrivelse:
Denne ekstremt kraftige lamelsliber med seglklapper er det perfekte og forbedrede alternativ til skrubskiver eller konventionelle lamelsliberondeller i industrielle applikationer. Takket være den ekstreme afvirkning og levetid er den ideel til brug på sliberobotter, automatiske slibemaskiner eller kraftige drivmaskiner. I modsætning til grovslibning giver formen og placeringen af skiverne, som LUKAS har taget patent på, 50 % mindre støj, færre vibrationer, hurtigere arbejde, mere kraft og bedre overfladeresultater. Den flade position af de optimalt bundne seglklapper øger ikke kun arbejdssikkerheden, men begrænser også slid på værktøjet. Slibekornene klæber særligt godt til underlaget og udnyttes optimalt. Der er et særligt stort antal slibekorn i det ydre område af værktøjet, hvilket resulterer i en særlig høj aftrækshastighed pr. minut. Der er garanti for en fremragende afvirkning og en enorm levetid. Takket være slibelaget i flere lag er denne lamelsliber altid lige så skarp, som da den blev brugt første gang: Når de øverste lameller er slidt op, kommer der nyt slibelag fra de nederste lameller. Det sikrer en lang levetid og en ensartet arbejdskvalitet. Takket være den selvslibende effekt af det innovative keramiske slibekorn forbliver slibelamellerne også altid optimalt skarpe. Keramiske partikler brækker af under brug og giver plads til nye med skarpe skærekanter. Der skal skiftes værktøj meget sjældnere, hvilket reducerer værktøjsomkostningerne. Hærdede overflader, slidstærkt stål, kalk og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsesømme er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid. Takket være boringen på 22,23 mm kan denne lamelslibeskive bruges universelt på standardvinkelslibere. Stålholderen til denne slibeskive fås udelukkende hos LUKAS. Den stabile og robuste holder giver maksimal sikkerhed (ingen brud) og kan derfor også bruges sammen med robotter. Den gode varmeafledning sikrer også kølig slibning og minimerer behovet for efterbearbejdning. Takket være et harpikssystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Regelmæssige tests garanterer et højt sikkerhedsniveau. Desuden lægges der vægt på miljøbeskyttelse under produktionen, og der anvendes de nyeste teknologier med korte hærdningstider.
Egenskab:
Værktøjsform: affaset
Kornstørrelse: 36
n maks.: 12200 (1/min)
Produktemballage: Papkasse
Slibeskivedesign: V4 Purple-Power - iQ-serien
Slibemiddel: CER (keramisk korn)
Sikkerhedsstandard: EN 13743
V max: 80 m/s
Mærkning af emballage: LUKAS-ERZETT
Værktøjsholder: Boring
Værktøjsholderens dimension: 22,23 mm
Værktøjsdiameter: 125 mm
Fordel:
Hærdede overflader, slidstærkt stål, skæl og hårde belægninger, titanlegeringer og pansersvejsesømme er ikke noget problem og kan bearbejdes på kort tid.
Værktøjets stålbagskive fås udelukkende hos LUKAS. Den stabile og robuste bærer giver maksimal sikkerhed (ingen brud) og kan derfor også bruges i robotapplikationer. Den gode varmeafledning sikrer også kølig slibning og minimerer behovet for efterbearbejdning.
Takket være den flerlagede slibelag er dette værktøj altid lige så skarpt, som da det blev brugt første gang. Når de øverste lameller slides, kommer der ny slibelag på de nederste lameller. Det giver værktøjet en lang levetid og en ensartet arbejdskvalitet.
Takket være et harpikssystem af høj kvalitet knækker dette værktøj ikke, selv ved høje hastigheder eller arbejdstemperaturer. Derudover er der lagt vægt på miljøbeskyttelse under produktionen, og de nyeste teknologier med korte hærdetider anvendes.
Anvendelse:
Stål og støbt stål: velegnet
Legeret/hærdet stål: velegnet
Værktøjsstål: velegnet
Rust-/syre-/varmebestandigt stål og støbestål: velegnet
Støbejern: velegnet
Aluminium-, magnesium- og kobberlegeringer: velegnet
Titan- og nikkellegeringer: velegnet
Materiale:
Titan
Rustfrit stål
stål
Støbejern
Passer til:
Affasning: velegnet
Afgratning: velegnet
Slibning af filetsvejsning: velegnet
Bearbejdning af svejsesømme: velegnet
Fræsning: -
Gravering:
Pudsning: -
Fjernelse af maling: -
Polering:
Præcisionsbearbejdning: -
Rengøring: -
Satinering: -
Grovslibning: velegnet
Bemærk:
Høj og hurtig fjernelse af materiale, især på hærdede overflader, kalk, hårde belægninger og pansrede svejsesømme
Intet værktøjsbrud takket være robust stålbagskive
Maksimal levetid takket være flerlagsslibebelægning
Skærer effektivt i selv de hårdeste materialer
Ingen blå misfarvning takket være optimeret varmeafledning: mindre behov for efterbearbejdning
Altid frisk slibelag i brug: slid blotlægger underliggende flige
Sikkert arbejde selv ved høje hastigheder og temperaturer takket være speciel resinbinding
Maksimal hårdhed og skarphed for en imponerende levetid
Også ideel til brug sammen med robotter
Miljøvenlig produktion med avanceret harpikshærdningsteknologi